Motion
215T200
Kit de casquillos de orificio cónico - Tamaño reductor 215 , 2.0000 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #05621875
No. Fabricante 215T200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de casquillos de orificio cónico - Tamaño reductor 215 , 2.0000 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #05621875
No. Fabricante 215T200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico de liberación rápida
  • Incluye
    Casquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
215T200 KIT DE CASQUILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo