Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo6.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1.5 x 3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio20.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante608
- Longitud total20.2500 pulg.
- Peso78 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido