Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma107
- Dimensiones de la carcasa10.50 x 6.25 x 13.5 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante107TL
- Par de salida máximo69.446 pulg-lbs
- Relación nominal30:1
- Peso65 lb
Detalles
- Relación real30:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante107TL30
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie107TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana