Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa12.88 x 6.88 x 19.06 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115TL
- Par de salida máximo354.19 pulg-lbs
- Relación nominal5:1
- Peso125 lb
Detalles
- Relación real5:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante115TL05
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónIndividual
- Serie115TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana