Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma203
- Dimensiones de la carcasa13.50 x 88 x 20.75 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203TL
- Par de salida máximo212.33 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Peso140 lb
Detalles
- Relación real10:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante203TL10
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie203TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana