Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno8 pulg.
- Diámetro del orificio del perno9/16 pulg.
- Diámetro interno4-13/16 pulg.
- Longitud total17-3/8 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Diámetro del tornillo12 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Número de pernos8
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Componentes relacionadosTornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
- Estándares cumplidosAGMA