Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante608, 700
- Longitud total de la base del motor26 pulg.
- Ancho total de la base del motor30-3/4 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T
- Altura total70-1/2 pulg.
- Ancho general30-3/4 pulg.
- Peso290 lb
Detalles
- IncluyePlaca base del motor, placa del motor, elevador, juego de tornillos, kit de pasadores de ajuste
- MaterialHierro fundido
- Tipo de componente de montajeMontaje del motor
- Estándares cumplidosAGMA