Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo1-3/4 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoTermoplástico
- Color del parachoques/cuerpoVerde azulado
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- IncluyeClave
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número de pines6
- Características de seguridadDieléctrico, retención de llave
- Material del grilletePlástico
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO71649103537
Descripción general
- Cuerpo termoplástico de 1-1/2" de ancho y 1-3/4" de alto
- El grillete de plástico ayuda a evitar la electrocución y el destello de arco, además de evitar que la corriente eléctrica pase del grillete a la llave
- Todos los componentes son antichispas y no magnéticos (plástico, cobre, latón)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/etiquetado
- Cuerpo de bloqueo termoplástico duradero, ligero y no conductor
- Cumplimiento con la directiva OSHA de un empleado, una cerradura, una llave
- La retención de la llave garantiza que el candado no se deje desbloqueado
- Cilindro del vaso de seis clavijas