Especificaciones
Dimensions
- Par continuo6859 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 BSPP
- Altura total6.96 pulg.
- Longitud total11.49 pulg.
- Ancho general5.16 pulg.
Details
- Brida de montaje realEstándar (Magneto), perno 4 , diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos 2.79 [.110] Longitud del piloto
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento24.03 pulg.3/r
- Presión intermitente170 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.191 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo742 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertosPuertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
104-3035-006
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad