Motion
25-500-5000PSI-SG

NOSHOK INC
25-500-5000PSI-SG

2-1/2" 304 Stainless Steel Case, 316 Stainless Steel Internals, 5,000 psi, 1/4" National Pipe Thread (NPT) Male Bottom Connection Pressure Gauge with Glycerin Filled and Safety Glass Lens
Artículo MI #05623500
No. Fabricante 25-500-5000PSI-SG
Price$225.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-500-5000PSI-SG

2-1/2" 304 Stainless Steel Case, 316 Stainless Steel Internals, 5,000 psi, 1/4" National Pipe Thread (NPT) Male Bottom Connection Pressure Gauge with Glycerin Filled and Safety Glass Lens
Artículo MI #05623500
No. Fabricante 25-500-5000PSI-SG

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.38/cada uno

Especificaciones

Details

  • Precisión
    1.6 %
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 5,000

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 25-500-5000-PSI-SG
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo