Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.2500 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio4.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
- Dureza95 Costa A
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaBanda verde sobre núcleo de hierro fundido plateado
- Tipo de ruedaPI - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)