Motion
VM430-01-30Y
Válvula mecánica con botón pulsador (hongo)
Artículo MI #05623850
No. Fabricante VM430-01-30Y
Precio31.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con botón pulsador (hongo)
Artículo MI #05623850
No. Fabricante VM430-01-30Y
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
Precio31.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    168 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Botón pulsador (hongo)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM430-01-30Y VÁLVULA MECÁNICA DE 3 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"