Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso158.7572 g
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para el racor del panel)
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-A
- Ajustar rango de presión3 a 30 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
AR20-02H-1-A REGULADOR