Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.19 kg
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula sin alivio
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-A
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarBSPT