Motion
AW20-01-A
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/8 BSPT
Artículo MI #05624641
No. Fabricante AW20-01-A
Price$33.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/8 BSPT
Artículo MI #05624641
No. Fabricante AW20-01-A
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
Price$33.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    0.21 kg

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AW20-01-A FILTRO/REGULADOR