Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.21 kg
Details
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 101 psi
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
AW20-02-C-A FILTRO/REGULADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad