Motion
AW20-F02C-C-A

SMC CORP OF AMERICA
AW20-F02C-C-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/4 BSPP
Artículo MI #05624655
No. Fabricante AW20-F02C-C-A
Precio47.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW20-F02C-C-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/4 BSPP
Artículo MI #05624655
No. Fabricante AW20-F02C-C-A
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
Precio47.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.21 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
AW20-F02C-C-A FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"