Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.21 kg
Detalles
- Opciones incluidasTuerca de montaje en panel
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión3 a 29 psi
- Rosca estándarNPT