Motion
AW30-03DH-A
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 3/8 BSPT
Artículo MI #05624686
No. Fabricante AW30-03DH-A
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 3/8 BSPT
Artículo MI #05624686
No. Fabricante AW30-03DH-A
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
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.41 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AW30-03DH-A FILTRO/REGULADOR