Motion
AW30-N02H-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AW30-N02H-Z-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #05624699
No. Fabricante AW30-N02H-Z-A
Precio44.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW30-N02H-Z-A

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #05624699
No. Fabricante AW30-N02H-Z-A
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
Precio44.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.41 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 101 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW30-N02H-Z-A FILTRO/REGULADOR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"