Motion
S0605X
Gafas de seguridad sísmicas - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Gris, Color de Montura/Patilla Negro, Tamaño Universal
Artículo MI #05624855
No. Fabricante S0605X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sísmicas - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Gris, Color de Montura/Patilla Negro, Tamaño Universal
Artículo MI #05624855
No. Fabricante S0605X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Marco no metálico
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Incluye
    Subestructura acolchada, diadema, varillas intercambiables
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Estilo de lente
    Doble
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Sísmico
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Estilo de la patilla
    Templos intercambiables y diadema
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
S0605X GAFAS SÍSMICAS CON LENTE OSCURA
  • No para protección contra salpicaduras químicas, solo protección contra el polvo
  • Protección contra impactos, sol, viento, polvo y residuos
  • Disponible con recubrimientos antivaho de alto rendimiento Uvextreme®, recubrimientos antivaho y antivaho duales Dura-streme®, recubrimientos antivaho Uvextra® y una capa dura resistente a los arañazos
  • Las almohadillas nasales suaves y flexibles se adaptan a una variedad de perfiles faciales y minimizan el deslizamiento
  • Amortiguación facial suave y de alta calidad y terminales acolchados para ofrecer comodidad durante todo el día
  • Banda ajustable resistente a las llamas que proporciona un ajuste excelente
  • La subestructura reemplazable, resistente a las llamas y con forro acolchado prolonga la vida útil de las gafas
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (aprobada por ANSI para uso con y sin marco con revestimiento acolchado)
  • La banda para la cabeza y la subestructura con revestimiento acolchado no contienen látex
  • Certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3 solo con subtrama en vigor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo