Motion
HT6F6-SS
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 2950 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05625281
No. Fabricante HT6F6-SS
Precio316.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 2950 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05625281
No. Fabricante HT6F6-SS
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
Su precio$316.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    3.42 pulg.
  • Peso
    1.000 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    14600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    2950 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT6F6-SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo