Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5000 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total3.0625 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461385609
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461385609