Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante662461077474
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461077474
Descripción general
- Brida de 4-Bolt servicio normal
- Eje de 7/8 pulg.
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos de fieltro
- Collar Skwezloc®