Motion
8ACC-8FTON134SPH90

Gates
8ACC-8FTON134SPH90

733250415 -
Artículo MI #05625715
No. Fabricante 8ACC-8FTON134SPH90
Precio72.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8ACC-8FTON134SPH90

733250415 -
Artículo MI #05625715
No. Fabricante 8ACC-8FTON134SPH90
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
Precio72.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FTON134SPH
  • Tipo de accesorio
    Tuerca de la junta tórica del tubo SAE
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal II
  • Número de Upc del fabricante
    770075442844
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075442844

Descripción general

Descripción del fabricante
8ACC-8FTON134SPH90 7332-50415
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo