Motion
29428RNFY

JTEKT KOYO
29428RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 140 mm, 280 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #05625923
No. Fabricante 29428RNFY
Precio5,084.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
29428RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 140 mm, 280 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #05625923
No. Fabricante 29428RNFY
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
Su precio$5,084.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Peso
    24.6 kg

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1560 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga estática
    4080 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29428RNFY EMPUJE ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle