Motion
12B-1CBGL10FT

REXNORD INC
12B-1CBGL10FT

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 12B / 3/4 in, remachado, 10 pie de longitud
Artículo MI #05625927
No. Fabricante 12B-1CBGL10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
12B-1CBGL10FT

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 12B / 3/4 in, remachado, 10 pie de longitud
Artículo MI #05625927
No. Fabricante 12B-1CBGL10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • UPC_NO
    662864842761

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-1CBGL10FT CADENA DE RODILLO DE CARBONO
  • La cadena sin mantenimiento proporciona una vida útil extremadamente larga a través de manguitos deslizantes termoplásticos de alta tecnología
  • Ideal para cabinas de pintura y transporte de automóviles, no afectará al acabado de la pintura
  • Ideal para condiciones críticas con alta resistencia al desgaste
  • Respetuoso con el medio ambiente, sin relubricación y con poco ruido
  • Superficies de granallado para una mayor resistencia a la fatiga general, lo que mejora la vida útil total de la cadena
  • Tratado con calor de precisión: crítico para el rendimiento tanto en condiciones de desgaste como en la vida útil de la fatiga
  • Orificios perforados de precisión que dan como resultado un ajuste a presión de pasador y casquillo muy alto, lo que mejora enormemente la vida útil de la fatiga y la vida útil general de la cadena
  • Tamaño del paquete: 10' por caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno