Motion
TRU173425
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 17 mm
Artículo MI #05626645
No. Fabricante TRU173425
Precio172.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 17 mm
Artículo MI #05626645
No. Fabricante TRU173425
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
Precio172.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    10.56 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    187000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU173425
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    216000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA TRU 173425

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"