Motion
TEF-9
Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 4-13/16 pulg. de diámetro del orificio, 14 pulg. de longitud
Artículo MI #05628092
No. Fabricante TEF-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 4-13/16 pulg. de diámetro del orificio, 14 pulg. de longitud
Artículo MI #05628092
No. Fabricante TEF-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    7/16 pulg.
  • Diámetro interno
    4-13/16 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO RESISTENTE TEF-9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo