Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado4.000 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Grosor de la pared0.030 pulg.
- Peso0.70 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtro de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Selección de algodón, Recogida de polvo, Difusión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Fijación de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Ventilación de vapor de combustible de chorro, Ventilación de vertederos, Grabado láser, Eliminación de residuos de lav, Manipulación de materiales, Fuera de carretera, Extracción de vapor de aceite, Extracción de pulverización de pintura, Aspiradora de musgo de cabra, Chorreado de arena, Chapa metálica, Trituradoras, Pulverizadores, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calles y estacionamientos, Aspiración, Secadoras ultravioletas, Recuperación de vapor, Industria de carpintería/muebles
- ColorBorrar
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8371040000
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® PU Flx-Thane® MD
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 225 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo25.00 psi
Descripción general
- Buena compresibilidad
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,030”
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie