Motion
GOBIO-150
Aceite biodegradable para engranajes ISO 150
Artículo MI #05630231
No. Fabricante GOBIO-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite biodegradable para engranajes ISO 150
Artículo MI #05630231
No. Fabricante GOBIO-150

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Peso
    400 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    EP
  • Número AGMA
    4
  • Grado alimentario
    No
  • Código de armonización
    1514.19.00
  • Número de catálogo del fabricante
    GOBIO-150
  • Tipo de aceite
    Biodegradable
  • Línea de productos
    Aceite para engranajes industriales
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Hoja de datos técnicos
    Disponible bajo petición

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE BIODEGRADABLE PARA ENGRANAJES GOBIO-150
  • ACEITE DE ENGRANAJE EP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good