Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Descripción general
- La amplia línea de productos no ajustables ofrece flexibilidad tanto en tamaño como en capacidad de absorción de energía para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación
- ECO La serie cuenta con materiales que cumplen con RoHS, aceite hidráulico biodegradable, diseño sin cobre y materiales de embalaje reciclables
- El acabado superficial Enicote II tiene una protección contra la corrosión por pulverización de sal de 350 horas
- Tuerca de seguridad incluida
- Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
- El diseño a prueba de manipulaciones garantiza un rendimiento repetible
- Los cilindros roscados proporcionan flexibilidad de montaje y aumentan la superficie para una mejor disipación del calor
- Los planos de la llave facilitan el montaje
- Capacidad de montaje en cámaras de presión
- Capacidades de paro positivo integradas de hasta 100 psi (7 bar)