Motion
240RV3304AC4*0B

NSK CORP, BEARING DIV
240RV3304AC4*0B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 330 mm D.E., 220 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05630909
No. Fabricante 240RV3304AC4*0B
Precio11,673.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
240RV3304AC4*0B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 330 mm D.E., 220 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05630909
No. Fabricante 240RV3304AC4*0B

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11,673.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    330 mm
  • En general Ancho  
    220 mm
  • Peso
    40 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cilíndricos de cuatro filas
  • Capacidad de carga dinámica
    1840000 N
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176828195
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    4100000 N
  • UPC_NO
    029176828195

Descripción general

Descripción del fabricante
240RV3304AC4 0B (ANILLO EXTERIOR)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs