Motion
23072 CC/W33VQ424

SKF
23072 CC/W33VQ424

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #05631453
No. Fabricante 23072 CC/W33VQ424
Price$28,825.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23072 CC/W33VQ424

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #05631453
No. Fabricante 23072 CC/W33VQ424
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
Su precio$28,825.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    360 mm
  • Outside Diameter  
    540 mm
  • Overall Width  
    134 mm
  • Peso
    236.0 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, jaula de acero, C0, tolerancias de especificación
  • Capacidad de carga dinámica
    640705 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570143492
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1079083 lbf
  • UPC_NO
    7316570143492

Descripción general

Descripción del fabricante
23072CCW33VQ424
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, jaula de acero, C0, tolerancias de especificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs