Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6804-ZZU
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6804 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6804 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106796282