Motion
NCF 2948 CV

SKF
NCF 2948 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, componente completo - Recto, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 48 mm Ancho
Artículo MI #05632015
No. Fabricante NCF 2948 CV
Precio8,121.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2948 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, componente completo - Recto, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 48 mm Ancho
Artículo MI #05632015
No. Fabricante NCF 2948 CV
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
Precio8,121.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572382080
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316572382080

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF2948CV