Motion
REA40TN-400

SMC
REA40TN-400

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REA - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 400 mm, guía básica - Tipo sinusoidal
Artículo MI #05632204
No. Fabricante REA40TN-400
Precio1,428.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REA40TN-400

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REA - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 400 mm, guía básica - Tipo sinusoidal
Artículo MI #05632204
No. Fabricante REA40TN-400
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
Precio1,428.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    592 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REA, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REA cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Tenga en cuenta que el REA debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Sinusoidal
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Serie
    REA

Descripción general

Descripción del fabricante
REA40TN-400
  • Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 4000 mm (diámetro de 25 y 32 ), 5000 mm (diámetro de 40 ), 6000 mm (diámetro de 50 y 63 )
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.

También puede gustarle