Motion
282C-95
Bomba centrífuga autocebante - Cerrada acoplada con motor
Artículo MI #05632252
No. Fabricante 282C-95
Precio1,093.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga autocebante - Cerrada acoplada con motor
Artículo MI #05632252
No. Fabricante 282C-95
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
Su precio$1,093.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    81 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Comprobar el material del asiento
    Buna-N
  • Adjunto
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Presión máxima
    35 psi
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo
    Autoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
  • Diseño de tipo
    Autoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
  • Voltaje
    115/230 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOCEBADO DE HIERRO FUNDIDO 282C-95
  • Transferencia de líquidos de alto volumen, drenaje y procesamiento de aguas residuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo