Motion
RNA6903
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05632546
No. Fabricante RNA6903
Precio62.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05632546
No. Fabricante RNA6903
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
Precio62.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    32500 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA RNA 6903
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"