Motion
5P15X75W
Manguera contra incendios de una sola cubierta blanca de 1 1/2" x 75' desacoplada
Artículo MI #05632943
No. Fabricante 5P15X75W
Precio510.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera contra incendios de una sola cubierta blanca de 1 1/2" x 75' desacoplada
Artículo MI #05632943
No. Fabricante 5P15X75W
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
Precio510.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, Manguera de Molino, Lavado, Incendio en Planta, Petroquímico
  • Presión de estallido
    750 psi
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de acoplamiento
    Desacoplado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta sencilla de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5P15X75W 1 1/2 X75 BLANCO UNCPLD
  • El superfuerte 5P™ es un excelente rendimiento integral: fuerte, flexible e ideal para todas las aplicaciones de extinción de incendios exteriores e interiores
  • Ofrece una presión media y un rendimiento de alta gama a un precio asequible
  • 5P™ es una manguera de poliéster de una sola capa con un revestimiento de caucho resistente de etileno propileno monocromo dieno (EPDM) que puede manejar la mayoría de los fluidos, incluidos algunos petroquímicos
  • Cuenta con una presión máxima de funcionamiento de 1723 kPa ( 250 psi) y se puede mejorar con el tratamiento opcional Dura-Cote para un mayor nivel de resistencia a la abrasión.
  • Manguera con revestimiento de caucho EPDM de una sola cubierta de poliéster.
  • Tratamiento de protección Dura-Cote de forma opcional.
  • La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es resistente al ozono y la oxidación.
  • Disponible con acoplamientos de aluminio o latón.
  • Diseñado para las siguientes aplicaciones: uso industrial y de construcción general; manguera de descarga; protección contra incendios en plantas; lavado y mantenimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron