Motion
R14ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05633258
No. Fabricante R14ZZ
Precio64.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05633258
No. Fabricante R14ZZ
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
Precio64.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R14ZZ BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R14ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. de diámetro exterior de 1.8750 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    R14ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1320 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741129671

Descripción general

Descripción del fabricante
R14ZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo