Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Longitud33.02 mm / 1.3 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 29/16-18
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).