Motion
250-25-0010
Lectores de seguridad semisin ribetes con marco negro, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +1.00
Artículo MI #05633386
No. Fabricante 250-25-0010
Precio8.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lectores de seguridad semisin ribetes con marco negro, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +1.00
Artículo MI #05633386
No. Fabricante 250-25-0010
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
Precio8.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
  • Características de comodidad
    Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Descripción
    Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
  • Lente dióptrica
    1
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314064630
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314064630

Descripción general

Descripción del fabricante
250-25-0010 LECTOR DE MAGNÍFICA +1.0
  • Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • La lupa de lectura de 30 mm de ancho con parte superior curvada proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
  • Montura de nailon duradera con plaquetas nasales de goma extraanchas sin látex para mayor comodidad al trabajar de cerca
  • Las patillas con almohadillas de goma suave proporcionan un ajuste seguro
  • 8 Lente curva de base
  • +1.00 Dióptrico
  • Cumple con ANSI Z87.1+

También puede gustarle