Motion
BA118ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.7850 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05633482
No. Fabricante BA118ZOH
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.7850 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05633482
No. Fabricante BA118ZOH
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
Precio9.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7850 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6140 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA118ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6875 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.7850 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA118ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    8850 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA118Z-OH COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle