Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor160
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje42 mm
- Peso233.68 lb
Detalles
- Detalles adicionalesABB Construcción del rendimiento del proceso (servicio severo) IP55 . Marco de aluminio y placas terminales. IE2 Eficiencia según IEC 60034-30; los motores para uso en EE. UU. están marcados con el número de conformidad DOE para uso en bloques de terminales de 460 voltios, 60 Hz; 6 postes; motores aislados Clase F con límites de temperatura Clase “B”; factor de servicio 1.0 ; 160-250 marcos tienen termistores PTC (3 en serie),150C en bobinado del estátor. Adecuado para montaje en cualquier posición. Preparado para inversor: estructuras 63-250, 230-400V, 50Hz y 460V, 60 Hz, 2:1CT, 20:1VT.
- Amperios a tensión12.1 A @ 690 V; 20.3 A @ 415 V; 20.9 A @ 400 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren reemplazos de montaje en brida IEC métrico B5 .
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa20.90 / 12.10 / 20.30 A
- Eficiencia a plena carga90.80 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW11 kW
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor400/415/690//460 V
- Tipo de montajeBrida / Sin pies
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia415 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación