Motion
YR-7/8-X-SS
YR-7/8-X-SS Rodillo de horquilla cilíndrica inoxidable - 0.8750 pulg. Diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. Orificio, 0.5000 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05633740
No. Fabricante YR-7/8-X-SS
Precio121.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
YR-7/8-X-SS Rodillo de horquilla cilíndrica inoxidable - 0.8750 pulg. Diámetro del rodillo, 0.2500 pulg. Orificio, 0.5000 pulg. Ancho del rodillo, sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05633740
No. Fabricante YR-7/8-X-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-7/8-X-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041206694
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    YR-7/8-X-SS
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4170 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    651041206694

Descripción general

Descripción del fabricante
AÑO- 7/8-X-SS RODILLO DE LEVA Y HORQUILLA
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas