Motion
66254461176

Norton Abrasives
66254461176

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P40, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #05633763
No. Fabricante 66254461176
Precio11.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254461176

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P40, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #05633763
No. Fabricante 66254461176
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
Precio11.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66254461176

Descripción general

Descripción del fabricante
66254461176 TY29 5"DISCO CONTRA INCENDIOS AZUL X7/8
  • El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Las solapas de poliéster en Y mejoran significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado
  • Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo