Motion
25-500-300-psi

NOSHOK Inc
25-500-300-psi

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #05633824
No. Fabricante 25-500-300-psi
Precio167.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-500-300-psi

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #05633824
No. Fabricante 25-500-300-psi

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$167.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Rango de presión manométrica
    300 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 25-500-300-PSI
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo