Motion
FK30A30H14LH

Dodge
FK30A30H14LH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #05633923
No. Fabricante FK30A30H14LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FK30A30H14LH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #05633923
No. Fabricante FK30A30H14LH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.110 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2138 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FK30A30H14LH REDUCTOR DE 30:1 ENGRANAJES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos