Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónSS608-2RS BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS608 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER SS608 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSS600
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial